text.skipToContent text.skipToNavigation

Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Rozsdamentes acél A2 4X16MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 2.06
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 2.06
Árucikk kód

Méretek

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 16

Szabványok

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Cikkszámok

Cikkszám 51490.040.016
EAN 8715492293169
UBB 950368042277
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.