text.skipToContent text.skipToNavigation

Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Acél C4C/C10C Felületkezeletlen 6X16MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C4C/C10C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C4C/C10C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 5.15
Árucikk kód

Méretek

d1 6
d2 10.5
d3 (min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k (js14) 3.6
L (mm) 16

Szabványok

ISO 1051
DIN 660/124
BS 4620

Cikkszámok

Cikkszám 39400.060.016
EAN 8715492821492
UBB 950368003733
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.