text.skipToContent text.skipToNavigation

Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Acél C4C/C10C Felületkezeletlen 2X10MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C4C/C10C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2 mm
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C4C/C10C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.309
Árucikk kód

Méretek

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 10

Szabványok

ISO 1051
DIN 660/124
BS 4620

Cikkszámok

Cikkszám 39400.020.010
EAN 8715492821072
UBB 950368000507
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.