Hasított csapok
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
Csapok és perselyek
Hasított csapok
51586
51586.025.006
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
Fél hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1472 Rozsdamentes acél A1 2,5X6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Darabonkénti súly (g)
0.24
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Darabonkénti súly (g)
0.24
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
L (mm)
6
r ≈
2.5
Tűrés
h9
V
4.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8745
NEN
≈2603
DIN
1472
Cikkszámok
Cikkszám
51586.025.006
EAN
8715492049681
UBB
500696088474
UNSPSC
31163215
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése