Hasított csapok
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
Csapok és perselyek
Hasított csapok
39720
39720.050.012
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
Fél hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1472 Esztergált acél 5X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
1.95
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
1.95
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
12
r ≈
5
Tűrés
h11
V
16.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2603
ISO
≈8745
DIN
1472
Cikkszámok
Cikkszám
39720.050.012
EAN
8715492825377
UBB
950359136153
UNSPSC
31163215
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése