Hasított csapok
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
Csapok és perselyek
Hasított csapok
39720
39720.040.036
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
Fél hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1472 Esztergált acél 4X36MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
3.608
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
36 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
3.608
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
36
r ≈
4
Tűrés
h11
V
10.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8745
DIN
1472
NEN
≈2603
Cikkszámok
Cikkszám
39720.040.036
EAN
8715492825322
UBB
950359135734
UNSPSC
31163215
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést