Hasított csapok
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
Csapok és perselyek
Hasított csapok
39720
39720.020.008
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
Fél hosszában, kúposan hornyolt csapszeg DIN 1472 Esztergált acél 2X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
0.203
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
0.203
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
8
r ≈
2
Tűrés
h9
V
2.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8745
DIN
1472
NEN
≈2603
Cikkszámok
Cikkszám
39720.020.008
EAN
8715492824974
UBB
950359132764
UNSPSC
31163215
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése