Nedtrain Oud
Minden kategóriában
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csapok és perselyek
Hasított csapok
39740
39740.015.006
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
Fél hosszában, ellentétesen hornyolt csapszeg DIN 1474 Esztergált acél 1,5X6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
0.085
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
1.5 mm
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
0.085
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
6
r ≈
1.5
Tűrés
h9
V
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8741
DIN
1474
NEN
≈2605
Cikkszámok
Cikkszám
39740.015.006
EAN
8715492826497
UBB
950359139207
UNSPSC
31163215
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése