text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking hosszabbító 55mm


Cikkszám 6X616963
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6X616963
EAN 3148510525907
UBB 500637383687
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.209
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.