text.skipToContent text.skipToNavigation

EXPO Domború fejű feszítő húzószegecs Alumínium AlMg 3,5 / Acél Horganyzott 4,0X18MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 3,5 / Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 18 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 3,5 / Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 2.22
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4
Fúró ø 4.3
Befogási tartomány 10.0-13.0
k 1.2
L (mm) 18
ø dk 8

Cikkszámok

Cikkszám 33410.040.018
EAN 8715493360594
UBB 950369040684
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.