text.skipToContent text.skipToNavigation

EXPO Domború fejű feszítő húzószegecs Alumínium AlMg 3,5 / Acél Horganyzott 3,2X10MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 3,5 / Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.2 mm
Hossz 10 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 3,5 / Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 1.16
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3.2
Fúró ø 3.5
Befogási tartomány 1.0-3.0
k 1
L (mm) 10
ø dk 6.5

Cikkszámok

Cikkszám 33410.032.010
EAN 8715493360532
UBB 950369162116
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.