Foglalatok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
DO697B7008ACT
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
Akció ütvecsapó aljzat DO697B7008
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO697B7008 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket SLMGN
Teljes leírás
Cikkszám
DO697B7008ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
8
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
8
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Igen
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
4.5
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
44
Árucikk kód
82042000
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO697B7008 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket SLMGN
Cikkszámok
Cikkszám
DO697B7008ACT
EAN
8717981264162
UBB
500618992613
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO697B7008