Légcsatlakozó
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
6O687516
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
Ewo Threaded nozzle brass external thread G 3/8 inch LW 9
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6O687516
Kulcsszélesség (mm)
17
Anyag
Sárgaréz
Hajlítási szög (°)
45
Szabványos
Egyik sem
Biztonsági gallérral
Igen
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
9
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
17
Anyag
Sárgaréz
Hajlítási szög (°)
45
Szabványos
Egyik sem
Biztonsági gallérral
Igen
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
9
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm)
16.66
Névleges átmérőjű tömlő
3/8 hüvelyk (10)
Hüvely
Egyik sem
Tömlőcsatlakozó fogása, sima
Nem
DIN szabvány
Egyik sem
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6O687516
EAN
4030875000559
UBB
500582863089
UNSPSC
31162401
Gyártó cikksz
113-34A