text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 9


Cikkszám 0X090497
Kulcsszélesség (mm) 24
Anyag Sárgaréz
Hajlítási szög (°) 45
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 9
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Anyag Sárgaréz
Hajlítási szög (°) 45
Szabványos Egyik sem
Biztonsági gallérral Igen
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 9
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm) 20.95
Névleges átmérőjű tömlő 1/2 hüvelyk (15)
Hüvely Egyik sem
Tömlőcsatlakozó fogása, sima Nem
DIN szabvány Egyik sem
Márka Ewo
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0X090497
EAN 4030875005370
UBB 500573906897
UNSPSC 31162401
Gyártó cikksz 113-66
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.