03 - Air pressure Tools
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
0Q667438
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
Ewo Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m safety couplin
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q667438
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1.75
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1.75
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
Egyéb
Maximális munkahossz (m)
3.5
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
E40924