Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
8W391461
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
Ewo Spiral hose set internal dm 4 mm external dm 6 mm length 2.5 m coupling DN 7.2 P
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8W391461
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
33.6
Névleges átmérő
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
33.6
Névleges átmérő
Egyéb
Maximális munkahossz (m)
2.5
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8W391461
EAN
4030875158991
UBB
500583666705
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
E40970