Légcsatlakozó
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
5T865341
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 3/8 15.39 mm E
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5T865341
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Egyéb
Anyag tömítés
NBR (nitril gumi)
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.4
Menetes csatlakozás
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Egyéb
Anyag tömítés
NBR (nitril gumi)
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.4
Menetes csatlakozás
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Model
OK
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5T865341
EAN
4030875149487
UBB
500582571849
UNSPSC
26111902
Gyártó cikksz
411.422