Lubrinox
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
Légcsatlakozó
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
8Z656366
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 1/2 20.95 mm E
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Z656366
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Egyéb
Anyag tömítés
NBR (nitril gumi)
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.4
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Egyéb
Anyag tömítés
NBR (nitril gumi)
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.4
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Model
OK
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Z656366
EAN
4030875149548
UBB
500583705321
UNSPSC
26111902
Gyártó cikksz
411.441