text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/4 inch 11.86 mm


Cikkszám 7A746596
Formája Egyenes tengelykapcsoló
Anyag Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 7.2
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Önzáró szeleppel Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Egyenes tengelykapcsoló
Anyag Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 7.2
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Önzáró szeleppel Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Ewo
Árucikk kód
Model OK

Cikkszámok

Cikkszám 7A746596
EAN 4030875000382
UBB 500583043335
UNSPSC 40141720
Gyártó cikksz 308.002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.