Légcsatlakozó
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
2Y960932
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/2 inch 19.20 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Y960932
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.2
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.2
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Model
OK
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Y960932
EAN
4030875000405
UBB
500581629218
UNSPSC
40141720
Gyártó cikksz
308.042