Légcsatlakozó
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
7J043661
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 3/8 16.66 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7J043661
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.2
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Formája
Egyenes tengelykapcsoló
Anyag
Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
7.2
Menetes csatlakozás
Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
Önzáró szeleppel
Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Model
OK
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7J043661
EAN
4030875000368
UBB
500583147797
UNSPSC
40141720
Gyártó cikksz
308.021