text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/2 20.95 mm


Cikkszám 2K875979
Formája Egyenes tengelykapcsoló
Anyag Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 7.2
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Önzáró szeleppel Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Egyenes tengelykapcsoló
Anyag Sárgaréz
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 7.2
Menetes csatlakozás Külső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Önzáró szeleppel Nem
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Ewo
Árucikk kód
Model OK

Cikkszámok

Cikkszám 2K875979
EAN 4030875000375
UBB 500581446555
UNSPSC 40141720
Gyártó cikksz 308.041
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.