Légcsatlakozó
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
0H034055
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
Ewo Hose connector brass T 1/4 LW 6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H034055
Kulcsszélesség (mm)
17
Anyag
Sárgaréz
Szabványos
Egyik sem
Biztonsági gallérral
Nem
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
6
Menetes csatlakozás
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
17
Anyag
Sárgaréz
Szabványos
Egyik sem
Biztonsági gallérral
Nem
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm)
6
Menetes csatlakozás
Belső menetes hengeres BSPP-G (ISO 228-1)
Menetes csatlakozás mérete (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Menetes csatlakozás mérete (mm)
13.16
Névleges átmérőjű tömlő
1/4 hüvelyk (8)
Hüvely
Egyik sem
Tömlőcsatlakozó fogása, sima
Nem
DIN szabvány
Egyik sem
Márka
Ewo
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H034055
EAN
4030875008173
UBB
500573695763
UNSPSC
40141734
Gyártó cikksz
197.02