text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B no.


HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Cikkszám 1R774477
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co PM · ALCRONA coated · DIN 844 · Type N · Four-tipped core drill · Long · Centre cut · Straight shank with pulling face · Right-hand cutting · For milling low- and medium strength materials up to approx. 1,000 N/mm² · Vibration reduction by unequally divided cutters · Improved tool stiffness by conical chip groove base

Cikkszámok

Cikkszám 1R774477
EAN 4015448639138
UBB 500751798330
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000866051
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.