text.skipToContent text.skipToNavigation

Electric Stapler J 165 extra power 53 / 53F / J 8–20 / 8–18 mm / 16–19 mm NOVUS


Cikkszám 7D823087
Szélesség 56
Magasság 205
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Hosszúság (m) 233
Maximális impulzusismétlés (1/min) 20
Szöghossz (mm) 16 - 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 56
Magasság 205
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Hosszúság (m) 233
Maximális impulzusismétlés (1/min) 20
Szöghossz (mm) 16 - 19
Alkalmas szögekhez Igen
Alkalmas kapcsokhoz Igen
Alkalmas kábelkapcsok számára Igen
Márka Novus
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7D823087
EAN 4009729014547
UBB 500583072789
UNSPSC 27112711
Gyártó cikksz 031-0326
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.