text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT D-fejű, Torx®, EJOT csavar Acél Horganyzott K 30X8

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 8 mm
Márka EJOT
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A csavarokat alkotó EJOT PT menet különleges műszaki tulajdonságai:
    • Az ideális megoldás a hőre lágyuló (hőre lágyuló vagy plasztomer) műanyagokkal történő rögzítési problémákhoz.
    • 30°-os menet csúcsszög.
    • Külön kúposra munkált magátmérővel rendelkezik az anyagba való simább behajtáshoz úgy, hogy becsavarozáskor nem duzzasztja fel az anyagot, és ennél fogva viszonylag vékonyfalú fröccsöntött munkadarabokba is beilleszthető.
    • Az anyagminőség megfelel a 10.9 minőségi osztálynak.
    • Kiegyensúlyozott terhelési arány a csavar és az anyag között.
    • A nagyobb számú menet kapcsolódása nagyobb terhelhetőséget biztosít.
    • Eltávolítható.
    • Újra felhasználható.
    • A csavaron kialakított rögzítő a kötést nagymértékben önzáróvá teszi.

Méretek

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.1
L (mm) 8
Sz. Torx® 10
P 1.34
Típus K30

Cikkszámok

Cikkszám 26752.030.008
EAN 8715492947567
UBB 950352687624
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.