BEVESTIGINGSMAT RVS
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
Csapok és perselyek
Rugós sasszegek
55970
55970.032.001
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
Duplarugós biztosító tű, DIN 11024 DIN 11024 Rozsdamentes acél A4 3,2 (=2,8MM)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
9.9
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3.2 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
9.9
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
3.2
d3
2.8
d4
20
Szárhoz ø d2
11.2 - 14
L1
48
L2
26
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
11024
Cikkszámok
Cikkszám
55970.032.001
EAN
8715494433396
UBB
500572854833
UNSPSC
31163204
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése