text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.60mm


Cikkszám 9Q176805
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 7.6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9Q176805
EAN 7320760008645
UBB 500631088852
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1087.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.