text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A100 DIN 338 HSS Vaporised 3.50mm


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 70
Átmérő fúró (mm) 3.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5B985389
EAN 7320760001677
UBB 500630812989
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1003.5

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.