Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
DORMER_A100
6W697211
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
Dormer Spirál fúró A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.90mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
33
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
61
Átmérő fúró (mm)
2.9
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
33
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Spirálfúró
Igen
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6W697211
EAN
7320760001516
UBB
500630751344
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
A1002.9