text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO3


Objednací číslo 0Z398593
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 16
Baleno po 1

Specifikace

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Pg
Vágási hossz (mm) 22
Menetméret 16
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 18
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z398593
EAN 7320760086612
UBB 500572353307
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E243PG16NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.