Gépi menetfúrók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5Z731256
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
Dormer Gépi menetfúró E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Z731256
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
10
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
48
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
10
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
48
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Z731256
EAN
7320760661932
UBB
500631635835
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E000TINM3