text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm


Cikkszám 9G584201
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 108
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 108
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.3
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód
Model E605
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9G584201
EAN 7320760123898
UBB 500631444279
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E605M10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.