Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
3E599590
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3E599590
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
58
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
58
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.8
Vágópengék száma
3
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
4
Márka
Dormer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E501M5NO3