Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
1Z848848
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Z848848
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
12.5
Teljes hossz (mm)
48
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12.5
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
12.5
Teljes hossz (mm)
48
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12.5
osztás menete (mm)
0.5
Vágópengék száma
3
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E501M3NO3