Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
2R594375
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M1.6x0.35 NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2R594375
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
41
A tengely átmérője (mm)
2.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
41
A tengely átmérője (mm)
2.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.35
Menetméret
16
Vágópengék száma
2
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
2
Márka
Dormer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E500M1.6NO3