Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
0M940158
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M8x1.25mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0M940158
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E100
Type
5974765; 86015289
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0M940158
EAN
7320760079690
UBB
500630233574
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E100M8NO3