Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
3N144785
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3N144785
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E100
Type
5974766; 86015185
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E100M12NO3