text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M16


Cikkszám 6G010750
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód
Model E261
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6G010750
EAN 7320760674604
UBB 500631574604
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E261M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.