Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7Y975913
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
Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M48
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Y975913
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
50
Teljes hossz (mm)
250
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
50
osztás menete (mm)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
50
Teljes hossz (mm)
250
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
50
osztás menete (mm)
5
Menetméret
48
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
29
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
EX00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Y975913
EAN
7320760136904
UBB
500635721896
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M48