Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6B588380
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
Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6B588380
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
EX00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6B588380
EAN
7320760136720
UBB
500635719676
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M16