Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9W128660
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
Dormer Gépi menetfúró EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2.5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9W128660
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
4
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
4
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
4
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
EX00
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9W128660
EAN
7320760137314
UBB
500635716862
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
EX00M2.5