Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5Q048392
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
Dormer Gépi menetfúró E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M2.5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Q048392
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
7.5
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
E292
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Q048392
EAN
7320760670965
UBB
500631593422
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E292M2.5