Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7D492150
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
Dormer Gépi menetfúró E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M16x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7D492150
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
6
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
E292
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7D492150
EAN
7320760663721
UBB
500631580213
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E292M16