Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3Q208350
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
Dormer Gépi menetfúró E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M24x3.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Q208350
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
38
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
38
osztás menete (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
38
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
38
osztás menete (mm)
3
Menetméret
24
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Igen
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
E251
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Q208350
EAN
7320760087251
UBB
500572433919
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E251M24