text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm

Cikkszám 4S622453
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E216
Type 5976024; 86015674

Cikkszámok

Cikkszám 4S622453
EAN 7320760085981
UBB 500631440889
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E216M10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.