text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13


Cikkszám 1C709574
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 18
Vágópengék száma 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 18
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 13
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model EX20
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1C709574
EAN 7320760150368
UBB 500631390621
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX201/2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.