Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
4R837271
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4R837271
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
58
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
58
A tengely átmérője (mm)
5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
E500
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4R837271
EAN
7320760094778
UBB
500572464690
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E500M5NO3