text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M5


Artikelnummer 0H613316
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 17
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 17
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 0H613316
EAN 7320760674642
UBB 500631649042
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E471M5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.