Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5K407039
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
Dormer Gépi menetfúró E297 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5K407039
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E297
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5K407039
EAN
7320760662885
UBB
500631643003
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E297M4